Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 842062
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
38 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 128 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Herstellernummer 12400102

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes Sicherheitsmesser mit 9 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug. Ergonomischer, leichter (59 g) Zangengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Sicherer und komfortabler Klingenwechsel, Klinge 4-fach verwendbar.

Verwendung:

Für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vieles mehr.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842065 Gr. 10 oder Keramikklinge 842065 Gr. 2C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile