Gripzange mit schwenkbarer Unterbacke 250 mm

Artikel-Nr.: 708903 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Backenlänge 60 mm
Spannweite Rundmaterial 110 mm
Spannweite Winkelmaterial 50 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Herstellernummer 506A

Beschreibung

Ausführung:

Einfache und sichere Bedienbarkeit. Müheloses und schnelles Öffnen durch Löseschalter am unteren Griff. Mit großem Spannbereich und großer Spanntiefe, 5facher Schnellverstellung und zusätzlicher Feineinstellung. Unterbacke tiefgekröpft zum Spannen von U- und Winkelprofilen, Rohren etc. Gezahnte Greifbacken und besonders stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum sicheren Festhalten von Profilen, Flachmaterial und Rohren. Spanndruck einstellbar bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl; gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente