IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 6-teilig

Artikel-Nr.: 674141
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 6 Impaktor 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 6
Bit Länge 50 mm
Betätigungswerkzeug nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Herstellernummer 05057695001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Inhalt:

IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Phillips: 1 St. Gr. 2; 3
IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Pozidriv: 1 St. Gr. 2; 3
IMPAKTOR Bits, E 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX25; TX30

Downloads & Dokumente