GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 09T308-TN, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212960 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW09T308-TN
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung beschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212960 INOX
EAN / GTIN 4045197321275

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter