GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 234090 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ ALU
Sorte HB6810
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,21 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234090 ALU
EAN / GTIN 4045197742421

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen