GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 070306, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6530, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 234054 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 070306
Serie Power Drill
Typ ST1400
Sorte HB6530
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,14 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234054 ST1400
EAN / GTIN 4045197697738

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen