Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 675022 Katalog-Nr.: 092570
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Kälteisolierung: bis -20 °C
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VD PRO
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz/blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675022
Katalognummer 092570
EAN / GTIN 4044348520352
Herstellernummer VD PRO 1500 SF NB 39
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe der Serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche, Schaftapplikationen.
Serie SF mit textilem Durchtrittschutz. Ohne SECURA VARIO® Fersendämpfung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092571.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb