Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 45

Artikel-Nr.: 675028 Katalog-Nr.: 092570
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 121.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Kälteisolierung: bis -20 °C
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VD PRO
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz/blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675028
Katalognummer 092570
EAN / GTIN 4044348520413
Herstellernummer VD PRO 1500 SF NB 45
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe der Serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche, Schaftapplikationen.
Serie SF mit textilem Durchtrittschutz. Ohne SECURA VARIO® Fersendämpfung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092571.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "VD PRO" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb