• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 12,5

Artikel-Nr.: 669690 Katalog-Nr.: 122371
Neuheit

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Nenn-⌀ DC 12,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 60 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,16 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669690
Katalognummer 122371
EAN / GTIN 4045197969293
Herstellernummer 122371 12,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122362/122372 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.
Beim Bohren in gehärteten Stählen ab 56 HRC nur mit Luft kühlen!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb