{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Ausführung | 4×D | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,3 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Semi-Standard | ja | |
| Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
| Gesamtlänge L | 89 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,12 mm/U | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 669683 | |
| Katalognummer | 122371 | |
| EAN / GTIN | 4045197969224 | |
| Herstellernummer | 122371 9,8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |