6-kant-Elektronik-Schraubendreher ESD, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 640255 Katalog-Nr.: 627495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2,5 mm
Klingenlänge 90 mm
ganze Länge 183 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kappe drehbar ja
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640255
Katalognummer 627495
EAN / GTIN 7610733268481
Herstellernummer 8123.2,5-90 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb