6-kant-Elektronik-Schraubendreher-Satz ESD, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 640257 Katalog-Nr.: 627499
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Kappe drehbar ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640257
Katalognummer 627499
EAN / GTIN 7610733268740
Herstellernummer 8642.ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Lieferumfang:

inklusive praktischem Ständer / Wandhalter.

Lieferumfang:

Je 1 Elektronik-Schraubendreher Nr. 627495: Gr. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3