GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 15,5

Artikel-Nr.: 611466 Katalog-Nr.: 122435
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 333.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Nenn-⌀ DC 15,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 3
Spitzenwinkel 145 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41,8 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 65 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,61 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 611466
Katalognummer 122435
EAN / GTIN 4045197787392
Herstellernummer 122435 15,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
  • Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.
  • Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch.
  • Mit 145°-Spitzenwinkel für geringe Gratbildung bei Durchgangsbohrungen.

Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122436 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122435 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb