GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 16

Artikel-Nr.: 611468 Katalog-Nr.: 122435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Nenn-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 3
Spitzenwinkel 145 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 65 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,61 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 611468
Katalognummer 122435
EAN / GTIN 4045197787415
Herstellernummer 122435 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
  • Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.
  • Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch.
  • Mit 145°-Spitzenwinkel für geringe Gratbildung bei Durchgangsbohrungen.

Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122436 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122435 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb