{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
| Stoßschutz | Fußboden | |
| Materialeigenschaft | nicht ölresistent | |
| Länge | 200 cm | |
| Breite | 122 cm | |
| Stärke | 12,7 mm | |
| Material | Mikrozellen-Vinyl | |
| Oberfläche | Noppen-Oberfläche | |
| Farbe | grau | |
| Abschrägung | 4-seitig | |
| mit Sicherheitskanten | ohne | |
| steckbar | nein | |
| silikonfrei | ja | |
| Gewicht pro Fläche | 4 kg/m2 | |
| Produktart | Arbeitsplatzmatte |
| Artikelnummer | 484228 | |
| Katalognummer | 964511 | |
| EAN / GTIN | 2050001943439 | |
| Herstellernummer | 441MC003YL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com |