Arbeitsplatzmatte Ease Breite 122 cm, grau, Länge: 150cm

Artikel-Nr.: 484227 Katalog-Nr.: 964511
Preis pro 1 Stück (CHF 168.35 / 1 Quadratmeter)
Netto: CHF 285.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Länge 150 cm
Breite 122 cm
Stärke 12,7 mm
Material Mikrozellen-Vinyl
Oberfläche Noppen-Oberfläche
Farbe grau
Abschrägung 4-seitig
mit Sicherheitskanten ohne
steckbar nein
silikonfrei ja
Gewicht pro Fläche 4 kg/m2
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484227
Katalognummer 964511
EAN / GTIN 0662641741072
Herstellernummer 441FC015YL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatten für mittlere Beanspruchung:
  • Aus grauem Mikrozellen-Vinyl mit Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige schützende Oberfläche Dyna Shield™ (für bessere Haltbarkeit).
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101.
  • Bodenstärke 12,7 mm, Gewicht ca. 4 kg / m2.
  • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

Hinweis:

Mikrozellen-Vinyl verträgt keine industriellen Fette, Kühlschmierstoffe usw. Geeignet für den Einsatz im trockenen Bereich.