VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm bzw. Zoll): 6,4

Artikel-Nr.: 481835 Katalog-Nr.: 122659
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m6
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m6
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 43,4 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481835
Katalognummer 122659
EAN / GTIN 4045197456076
Herstellernummer 122659 6,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Achtung:

Größen mit Endung X = Schneiden-⌀-Toleranz h7.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122661 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122659 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb