VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm bzw. Zoll): 6,3

Artikel-Nr.: 481836 Katalog-Nr.: 122659
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 107.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m6
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m6
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 43,6 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481836
Katalognummer 122659
EAN / GTIN 4045197456069
Herstellernummer 122659 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Achtung:

Größen mit Endung X = Schneiden-⌀-Toleranz h7.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122661 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122659 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb