{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | WC 78 Münzschlitz mit rot/grün | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 40x235x2mm | |
| Führung | 16 mm nach innen 7 mm | |
| Sichtbeschlägeform | eckig |
| Artikelnummer | 263867 | |
| Katalognummer | 14050 | |
| EAN / GTIN | 7610363678537 | |
| Herstellernummer | 6544.08MV |