{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | BB 78 | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 40x235x2mm | |
| Führung | 16 mm nach innen 7 mm | |
| Sichtbeschlägeform | eckig |
| Artikelnummer | 258270 | |
| Katalognummer | 14050 | |
| EAN / GTIN | 7610363678506 | |
| Herstellernummer | 6541.08 |