Schutzhelm EVOALTA SkyWorker belüftet Drehrad grün

Artikel-Nr.: 2197129 Katalog-Nr.: Z097867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün
Material Helmschale ABS
Gewicht 500 g
Norm EN12492

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2197129
Katalognummer Z097867
EAN / GTIN 5038428865807
Herstellernummer ARC170-000-300

Beschreibung

Ausführung:

Der EVO® ALTA™ Skyworker™ ist nach der Norm EN 12492 für Bergsteigerhelme zertifiziert und verfügt über einen 4-Punkt-Kinnriemen, der unter Krafteinwirkung sicher bleibt und die Sicherheit bei einem Sturz maximiert.
  • austauschbares Frontmodul
  • Kompatibilität&Zubehör
  • Rundumschutz
  • doppelte Belüftung
  • Epp-Liner
  • maximaler Komfort
  • sichere Passform
  • 4- Punkt- Kinnriemen


Ein individueller Logo-Druck ist ab 10 Stück möglich und kann bei Bedarf angefragt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb