Schutzhelm EVOALTA SkyWorker belüftet Drehrad gelb

Artikel-Nr.: 2136480 Katalog-Nr.: Z097867
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 76.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Material Helmschale ABS
Gewicht 500 g
Norm EN12492

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2136480
Katalognummer Z097867
EAN / GTIN 5038428865760
Herstellernummer ARC170-00C-700

Beschreibung

Ausführung:

Der EVO® ALTA™ Skyworker™ ist nach der Norm EN 12492 für Bergsteigerhelme zertifiziert und verfügt über einen 4-Punkt-Kinnriemen, der unter Krafteinwirkung sicher bleibt und die Sicherheit bei einem Sturz maximiert.
  • austauschbares Frontmodul
  • Kompatibilität&Zubehör
  • Rundumschutz
  • doppelte Belüftung
  • Epp-Liner
  • maximaler Komfort
  • sichere Passform
  • 4- Punkt- Kinnriemen


Ein individueller Logo-Druck ist ab 10 Stück möglich und kann bei Bedarf angefragt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb