{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
| Beschichtung | TiSiN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Zähnezahl Z | 8 | |
| Spiralwinkel | 50 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
| Gesamtlänge L | 92 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,065 mm | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 2160605 | |
| Katalognummer | 203221 | |
| EAN / GTIN | 4069515036665 | |
| Herstellernummer | 203221 18 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |