GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 10mm

Artikel-Nr.: 2160604 Katalog-Nr.: 203221
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 85.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 50 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 25 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,045 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2160604
Katalognummer 203221
EAN / GTIN 4069515036627
Herstellernummer 203221 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
130
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
Stahl < 67 HRC
H
65
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb