GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 2160603 Katalog-Nr.: 203221
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Zähnezahl Z: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Zähnezahl Z 10
Spiralwinkel 50 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 41 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,07 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2160603
Katalognummer 203221
EAN / GTIN 4069515036672
Herstellernummer 203221 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
130
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
Stahl < 67 HRC
H
65
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb