Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 7,4-3/8

Artikel-Nr.: 2159258 Katalog-Nr.: 341760
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 313.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 7,4 mm
Außen-⌀ 32 mm
Bohrkopflänge geöffnet 59 mm
Bohrkopflänge geschlossen 66 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
Gewicht 0,218 kg
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2159258
Katalognummer 341760
EAN / GTIN 8436004856657
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstspannendes schlüsselloses Bohrfutter mit hohen Spannkräften.
  • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich.
  • Optimal für die Medizinbranche dank Autoklavierbeständigkeit.
  • Aus besonders korrosionsbeständigem Stahl.
  • Höchste Qualitäts-und Sicherheitsstandards durch Zertifizierung nach ISO 13485.
  • Durchgangsbohrung ermöglicht es Bohrer, Reibahlen, Stifte und andere Werkzeuge sicher zu verwenden.

Verwendung:

Für den Einsatz in der chemischen- , Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin, Luftfahrt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb