{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | 0,3 mm - 3 mm | |
| Außen-⌀ | 27 mm | |
| Bohrkopflänge geöffnet | 47 mm | |
| Bohrkopflänge geschlossen | 51 mm | |
| Aufnahme | 3/8-24 Zoll | |
| Gewicht | 0,13 kg | |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
| Artikelnummer | 2159257 | |
| Katalognummer | 341760 | |
| EAN / GTIN | 8436004857104 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien |