Augenschrauben Form LB langes Gewinde DIN 444B-4.6 znb M24x140mm

Artikel-Nr.: 2112231 Katalog-Nr.: 3116
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 444B
L 140 mm
d1 M24
Festigkeitsklasse 4.6
Antrieb ohne Antrieb
b 60 mm
Werkstoff Stahl
d3 45 mm
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform ohne Kopfform
s 25 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 22 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112231
Katalognummer 3116
EAN / GTIN 7612428070577
Herstellernummer 004444140240140