Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M10x300 mm

Artikel-Nr.: 712920 Katalog-Nr.: 92
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3’280.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 300 mm
d1 M10
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 32 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 8 mm
t min 5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 16 mm
k 10 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 712920
Katalognummer 92
EAN / GTIN 7612428259842
Herstellernummer 47621030004

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb