Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M1,6x14 mm

Artikel-Nr.: 711802 Katalog-Nr.: 92
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 24.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 14 mm
d1 M1.6
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
b 15 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 1,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 0,7 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 3 mm
k 1,6 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 711802
Katalognummer 92
EAN / GTIN 7612428260053
Herstellernummer 47621614040

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb