{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 775L | |
| Schleifmittel | Cubitron™ II | |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |
| Artikelnummer | 703736 | |
| Katalognummer | 567792 | |
| EAN / GTIN | 2000000867694 | |
| Herstellernummer | 7100141692 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |