Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht, ⌀ 150 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 617478 Katalog-Nr.: 567793
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 1.62 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF 1.35 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 775L
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 617478
Katalognummer 567793
EAN / GTIN 5051125868209
Herstellernummer 7100046327
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

Vorteil:

  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Präzisionsschleifkorn Cubitron™ II mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch schnelleren Abtrag und gleichmäßigeres Oberflächenfinish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb