MSL sFlipLock 14544PE-SV Rundstulp RZW94 re DM70 N9

Artikel-Nr.: 632496 Katalog-Nr.: 23856
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 501.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türwerkstoff Metall; Kunststoff; Holz
Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN rechts
Ausschnitt RZ 94
Stulpausführung Rundstulp 320x20x3 mm
Verriegelungsart selbstverriegelnd
Panikfunktion E
Funktion RZW / PZW mit Wechsel
DM (X) 70 mm
Nuss 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632496
Katalognummer 23856
EAN / GTIN 7630037115212
Herstellernummer 14544PE-SV

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kastendicke und Hinterdornmass 15,5mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb