{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Türwerkstoff | Metall; Kunststoff; Holz | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Riegelausführung | 1-tourig. Vorschub 20 mm | |
| DIN | rechts | |
| Ausschnitt | RZ 94 | |
| Stulpausführung | Eckstulp 320x24x3 mm | |
| Verriegelungsart | selbstverriegelnd | |
| Panikfunktion | E | |
| Funktion | RZW / PZW mit Wechsel | |
| DM (X) | 35 mm | |
| Nuss | 9 mm |
| Artikelnummer | 206440 | |
| Katalognummer | 23856 | |
| EAN / GTIN | 7630037115489 | |
| Herstellernummer | 14544PE-SV |