{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tauglich für EI30 | ja | |
| Anschlagsituation | gefälzt; Rahmen; stumpf / ungefälzt | |
| Bandanwendung | Einbohrbänder | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Gewinde | M10x1 | |
| Oberfläche | verzinkt blau passiviert | |
| Typ | Industriepaket IP | |
| Bandtyp | Einbohrbänder Standard Typ B/C/H | |
| verdeckt liegend | nein |
| Artikelnummer | 627449 | |
| Katalognummer | 11213 | |
| EAN / GTIN | 7610106307090 |