SFS Spezial-Gewindehülse EI30 verzinkt M10x1mm

Artikel-Nr.: 627366 Katalog-Nr.: 11213
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.71
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tauglich für EI30 ja
Anschlagsituation gefälzt; Rahmen; stumpf / ungefälzt
Bandanwendung Einbohrbänder
Werkstoff Stahl
Gewinde M10x1
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Typ Kleinpaket KP
Bandtyp Einbohrbänder Standard Typ B/C/H
verdeckt liegend nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627366
Katalognummer 11213
EAN / GTIN 7610106306260

Beschreibung

Beschreibung:

zum maschinellen Eindrehen mit 6-kt-Angriff

Maschinen-Holzspiralbohrer Ø 13mm siehe Art.-Nr. 513551 und Ø 16mm siehe Art.-Nr. 513554

Hinweis:

Einsetzbar in VSSM - EI30 Türen.

VKF-Nummer
15133, 15134, 21072, 21075, 30152, 30154, 30161

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb