GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm

Artikel-Nr.: 613389 Katalog-Nr.: 206354
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 21 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 25 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,8 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613389
Katalognummer 206354
EAN / GTIN 4045197778598
Herstellernummer 206354 8/1,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

Vorteil:

HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.
Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb