{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 38 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
| Schneidenradius R1 | 2 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 19,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 104 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Torusfräser |
| Artikelnummer | 613414 | |
| Katalognummer | 206354 | |
| EAN / GTIN | 4045197778840 | |
| Herstellernummer | 206354 20/2,0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |