• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Damen Bluse Performance, weiß, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 608131 Katalog-Nr.: 090272
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

HAKRO In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HAKRO beachten müssen.

Damen Oberbekleidung Poloshirt
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Damen Oberbekleidung Bluse
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 120
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Performance
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Damen
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 120 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Schonwäsche
Kragenweite 45/46 cm
Farbe weiß
Unisex-Größe 2XL
Produktart Damen Bluse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 608131
Katalognummer 090272
EAN / GTIN 4045981074325
Herstellernummer 121-001/2XL
Hersteller/verantwortliche Person HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges und strapazierfähiges Performance-Hemd bzw. -Bluse aus Qualitätsgarn MIKRALINAR®. 4-Loch-Knöpfe, über Kreuz vernäht für extrafesten Halt. Weitenverstellbare Manschetten. Einlaufvorbehandelt.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Performance" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb