{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Performance | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 160 g/m2 | |
| Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
| Farbe | anthrazit | |
| Unisex-Größe | XS | |
| Produktart | T-Shirt |
| Artikelnummer | 685449 | |
| Katalognummer | 090126 | |
| EAN / GTIN | 4045981053931 | |
| Herstellernummer | 0281028003 |