Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 922EHM

Artikel-Nr.: 587542 Katalog-Nr.: 588600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Vollblech): 2-4
  • Metallprofil (geschlossen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 1,4 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 922EHM
Eignung _922EHM
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Vollblech) 2-4 mm
Metallprofil (geschlossen) < 100 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 587542
Katalognummer 588600
EAN / GTIN 4045197726858
Herstellernummer 588600 922EHM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall-Zahnleiste für längste Standzeit auf INOX.

Hinweis:

Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb