Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1122BF

Artikel-Nr.: 587541 Katalog-Nr.: 588600
Setpreis 5 Stück (CHF 5.09 / 1 Stück)
Netto: CHF 23.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 3-8
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 225 mm
Bezeichnung 1122BF
Eignung _1122BF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 3-8 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 587541
Katalognummer 588600
EAN / GTIN 4045197726841
Herstellernummer 588600 1122BF
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb