Polo-Shirt Mikralinar®, anthrazit, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 564441 Katalog-Nr.: 090213
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 32.45
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

HAKRO In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HAKRO beachten müssen.

Herren Oberbekleidung T-Shirt
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Herren Oberbekleidung Poloshirt
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Herren Oberbekleidung Pullover / Sweatshirts / Jacken
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Herren Oberbekleidung Hemden
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite cm Brustumfang cm Oberkörperlänge cm
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle; 50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Performance
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle; 50% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe anthrazit
Unisex-Größe 2XL
Produktart Poloshirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564441
Katalognummer 090213
EAN / GTIN 4045981052378
Herstellernummer 816-028/2XL
Hersteller/verantwortliche Person HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Polo-Shirt aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester. Besonders leistungsfähig und funktionell durch pflegeleichten und strapazierfähigen Materialmix.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Performance" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb