{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 2 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 83 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,13 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,02 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,024 mm | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 537187 | |
| Katalognummer | 201639 | |
| EAN / GTIN | 4045197597335 | |
| Herstellernummer | 201639 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |