GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 537186 Katalog-Nr.: 201639
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 107.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 32 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 65 HRC 0,02 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,024 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 537186
Katalognummer 201639
EAN / GTIN 4045197597328
Herstellernummer 201639 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 50 HRC
H
110
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
60
Stahl < 65 HRC
H
50
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.
Neue Generation der Hochleistungsfräser im HPC-Zerspanungsbereich.
Ab Größe 2 mit abgesetztem Schaft (Maße L1 und⌀ D1).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb