• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts

Artikel-Nr.: 520962 Katalog-Nr.: 250606
Rabatt
CHF 335.11
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 114.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DDJNR/L 2025K11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 48,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 8
Schraube für Unterlegplatte 259025 5
Pratze 259038 6
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520962
Katalognummer 250606
EAN / GTIN 4045197650368
Herstellernummer 250606 20/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb