• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 520948 Katalog-Nr.: 250014
Rabatt
CHF 335.11
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 114.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DCLNR/L 2025K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 11
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520948
Katalognummer 250014
EAN / GTIN 4045197649836
Herstellernummer 250014 20/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb