Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M3x30 mm

Artikel-Nr.: 367560 Katalog-Nr.: 122
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 48.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M3
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
b 18 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 2,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 1,3 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 5,5 mm
k 3 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 367560
Katalognummer 122
EAN / GTIN 7612428270625

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb