{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 55 mm | |
| d1 | M10 | |
| Norm ISO | ~4762 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 32 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 8 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 5 mm | |
| Norm DIN | ~912 (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 16 mm | |
| k | 10 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2039081 | |
| Katalognummer | 122 | |
| EAN / GTIN | 7610106843239 |