{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Typ | FS | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| Spiralwinkel | 38 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
| Gesamtlänge L | 84 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 9,3 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 246556 | |
| Katalognummer | 113020 | |
| EAN / GTIN | 4045197002723 | |
| Herstellernummer | 113020 9,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |